BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの ボトムス インナー
BLAKLADERの インナーパンツ
インナーパンツ 1849-1732
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
68693598
品番
1849-1732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー×ブラック
サイズ
L
混率(%)
メリノウール100
仕様
保湿・吸湿素材、カラーシーム
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
71
股上(cm)
31
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。