BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの ボトムス インナー
BLAKLADERの インナーパンツ
インナーパンツ 1894-1706
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
68693643
品番
1894-1706
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
メリノウール70、ポリプロピレン30(パイル素材、吸水、湿度調整)
仕様
保湿・吸湿素材
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
70
股上(cm)
30.25
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。