BLAKLADER
BLAKLADERの 服飾小物
BLAKLADERの 防寒用品 服飾小物
BLAKLADERの ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマー 9083-1049
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68693738
品番
9083-1049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
キャップやすカープ、ヘッドバンドとして使用することができます。
色
アーミーグリーン×グリーン
サイズ
F
特性
防寒
仕様
透湿素材使用、ブラックラダーオリジナルプリント
混率(%)
ポリエステル100