セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
デスクキーパー SRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68694860
品番
SR-4082
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペンを入れたりメガネをかけたり、机の上の便利グッズ。
仕様
●本体サイズ:幅10×奥行13×高さ10cm●本体重量:280g●個装サイズ:幅17.2×奥行13.3×高さ13.8cm●個装重量:360g●材質●▼レジン●デザイン:ティラノサウルス
アズワン品番
65-8919-14