東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
ネジカップ 1セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100包×1個)
注文コード
68694887
品番
51900
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:105Φ×85Φ×65mm●容量:300mL●材質:本体/PS、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-88