日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10冊×10枚)
注文コード
68695088
品番
L84H
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。ケース入数の少ないタイプ。
仕様
●サイズ:900×1000×0.050mm●色:透明●入数:10枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393285015
アズワン品番
65-8127-11