業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30冊×10枚) 注文コード68695106 品番NJ91
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L〜90Lサイズの幅広いラインナップ

仕様●サイズ:900×1000×0.035mm●色:青半透明●入数 10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216910 容量(L)20 アズワン品番65-8126-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする