レディースギアカーゴハーフパンツ SW522

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68695217 品番 SW522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。

ブラック サイズLL ウエスト(cm)70〜73 股下(cm)43 仕様ベルト裏メッシュ、ベルト後ろカーブ、後ろポケット口、サイドジップポケット(脇&カーゴ) 種別カーゴハーフパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭 股上(cm)24.5 ヒップ(cm)100 性別女性用 ウエスト上がり(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする