SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の オフィスウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の トップス オフィスウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の ベスト オフィスウェア
メンズ・レディーススタッフベスト SW528
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68695768
品番
SW528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
通気性に優れ、シャリ感のある快適素材。落ち着きのあるシックなカラーが魅力。
色
グラスベール
サイズ
M
仕様
楕円カーブ背当付、脇ジップポケット、カーブテール、内側ループ(ペン差し・インカムコード用ループ付)
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
67
機能
ストレッチ、形態安定、吸汗、速乾、消臭
バスト(cm)
106
性別
男女兼用