SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の オフィスウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の トップス オフィスウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の ベスト オフィスウェア
メンズ・レディーススタッフベスト SW528
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グラスベール
サイズ
L
注文コード
68695777
品番
SW528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れ、シャリ感のある快適素材。落ち着きのあるシックなカラーが魅力。
色
グラスベール
サイズ
L
仕様
楕円カーブ背当付、脇ジップポケット、カーブテール、内側ループ(ペン差し・インカムコード用ループ付)
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、形態安定、吸汗、速乾、消臭
バスト(cm)
110
性別
男女兼用