メンズ・レディーススタッフベスト SW528

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68695935 品番 SW528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

通気性に優れ、シャリ感のある快適素材。落ち着きのあるシックなカラーが魅力。

ラストルージユ サイズL 仕様楕円カーブ背当付、脇ジップポケット、カーブテール、内側ループ(ペン差し・インカムコード用ループ付) 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 着丈(cm)69 機能ストレッチ、形態安定、吸汗、速乾、消臭 バスト(cm)110 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする