SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の ワーキングウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の ボトムス
SWW (SMART WORK WEAR)の オールシーズン ボトムス
メンズギアパンツ SW512
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトブラン
サイズ
EL
注文コード
68696662
品番
SW512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
色
ライトブラン
サイズ
EL
ウエスト(cm)
88〜93
股下(cm)
86
仕様
2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様
種別
ギアパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
115
性別
男性用
ウエスト上がり(cm)
88