メンズギアパンツ SW512

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68696696 品番 SW512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。

パールグレー サイズS ウエスト(cm)68〜73 股下(cm)86 仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様 種別ギアパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾 股上(cm)24 ヒップ(cm)95 性別男性用 ウエスト上がり(cm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68696802
2019-09-29
用途:
品質管理
製造業

業務の関係で、静電気が多い場所なので、静電気対応の物を探していたが、まあまあ普通でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする