SWW (SMART WORK WEAR)
レディースギアパンツ SW514
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
パールグレー
ライトブラン
パールグレー
ブラック
ウエスト(cm)
73~76
61~64
64~67
67~70
70~73
73~76
ウエスト上がり(cm)
80
68
71
74
77
80
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68696924
品番
SW514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
色
パールグレー
サイズ
EL
ウエスト(cm)
73~76
股下(cm)
80
仕様
2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様
種別
ギアパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
103
性別
女性用
ウエスト上がり(cm)
80