SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の オフィスウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の トップス オフィスウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ/レディース2WAYシャツ SW505
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68696994
品番
SW505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。
色
パウダーホワイト
サイズ
S
仕様
カラーデザイン、ペン差しポケット、裾前後差
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
バスト(cm)
98
性別
男女兼用
ネック(cm)
39