メンズ/レディースウエスタンシャツ SW515

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68697362 品番 SW515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。

パールグレー サイズ4L 仕様ウェスタン切替、胸ポケット 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)83 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾 バスト(cm)136 性別男女兼用 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする