メンズギンガムジャケット SW115

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68697658 品番 SW115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。

ブラック サイズ4L 仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り 種別長袖ジャケット 混率(%)ポリエステル50・綿50 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭 バスト(cm)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする