ピペットチップ SoftFit〜L 20μL 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック×96本) 注文コード68698676 品番3721-HR
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
カラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング

仕様●容量:20μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラック アズワン品番65-5637-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする