レディースギアパンツ SW102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グラスベール サイズM ウエスト(cm)64〜67 注文コード68699925 品番SW102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
この商品は色・サイズ・ウエストなど49種類から選べます 他の種類を見る

これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。

グラスベール サイズM ウエスト(cm)64〜67 股下(cm)80 仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し 種別ギアパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット 股上(cm)23.5 ヒップ(cm)94 性別女性用 ウエスト上がり(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする