SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の ワーキングウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の ボトムス
SWW (SMART WORK WEAR)の オールシーズン ボトムス
レディースギアパンツ SW102
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マツドブラン
サイズ
4L
注文コード
68700038
品番
SW102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。
色
マツドブラン
サイズ
4L
股下(cm)
80
仕様
アウトポケット、カッティング、膝切り返し
種別
ギアパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット