SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の ワーキングウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の トップス
SWW (SMART WORK WEAR)の 秋冬 トップス
メンズフィールドジャケット SW105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68700336
品番
SW105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
あらゆるワークシーンに、プラス1枚のこだわりを。
仕事の機能まで出材として取り込んだ、タウンギアとしても活躍するフィールドジャケット。
色
パウダーブラン
サイズ
S
仕様
背裏仕立て、ヨーク切り替え、ジップポケット、振らプポケット、両脇ポケット、裾タブ、カーブテール
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
バスト(cm)
104
袖丈
長袖