SWW (SMART WORK WEAR)
SWW (SMART WORK WEAR)の ワーキングウェア
SWW (SMART WORK WEAR)の ボトムス
SWW (SMART WORK WEAR)の オールシーズン ボトムス
メンズテーパードチノパンツ SW111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
ウエスト(cm)
85
注文コード
68701352
品番
SW111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
色
ベージュ
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
80
仕様
SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口
種別
テーパードチノパンツ
サイズ(cm)
82
混率(%)
ポリエステル80・綿20
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
105