メンズテーパードデニムパンツ SW131

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68701806 品番 SW131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。

ウエスト(cm)95 股上(cm)27.5 ヒップ(cm)115 仕様左右カーブ着かえポケット&右コインポケット 種別テーパードデニムパンツ ワンウォッシュ 混率(%)綿81・ポリエステル18・ポリウレタン1 股下(cm)80 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭 対象男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
一般作業

作業用に購入しましたが、ジーンズとは言え布地が薄いのですが、値段を考えるとそれなりだと思うので問題はないですが、唯一後ろのポケットが浅く、財布とかを入れてると、はみ出そうでそれが気になります。

対象商品:
68701797
2020-01-16
用途:
普段履きで使用。軽作業時も着用予定です。
WEB-ARTS商会 様

価格相応にやや、薄手なので、春・夏用向きかも。伸縮性が説明通りなので、座ったり立ったりは楽です。自分の基本寸法は、身長175p、体重70s、冬の下着を着用した状態で、ウエスト・87p、股下・77pですが、指定ウエスト・88p、股下80p(規定)で購入しました。洗濯後のサイズは未定ですが、防シワ、形態安定仕上げなので、縮まっても少しでしょうね。腰部分が浅い(規定)ので、小用が不便でこの点がマイナスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする