SW131 メンズテーパードデニムパンツ SW131 SWW (SMART WORK WEAR) 68701824

メンズテーパードデニムパンツ SW131

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード68701824品番SW131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。

ウエスト(cm)105股上(cm)28.5ヒップ(cm)124仕様左右カーブ着かえポケット&右コインポケット種別テーパードデニムパンツワンウォッシュ混率(%)綿81・ポリエステル18・ポリウレタン1股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭対象男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 一般作業

作業用に購入しましたが、ジーンズとは言え布地が薄いのですが、値段を考えるとそれなりだと思うので問題はないですが、唯一後ろのポケットが浅く、財布とかを入れてると、はみ出そうでそれが気になります。

対象商品 : 68701797
2020-01-16
用途: 普段履きで使用。軽作業時も着用予定です。
WEB-ARTS商会

価格相応にやや、薄手なので、春・夏用向きかも。伸縮性が説明通りなので、座ったり立ったりは楽です。自分の基本寸法は、身長175㎝、体重70㎏、冬の下着を着用した状態で、ウエスト・87㎝、股下・77㎝ですが、指定ウエスト・88㎝、股下80㎝(規定)で購入しました。洗濯後のサイズは未定ですが、防シワ、形態安定仕上げなので、縮まっても少しでしょうね。腰部分が浅い(規定)ので、小用が不便でこの点がマイナスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする