MIZO
MIZOの 墜落制止用器具
MIZOの 周辺器具 墜落制止用器具
MIZOの カラビナ・ナスカン
ジャイアント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68702509
品番
オートロック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ジャイアントはトップロープの支点や高所での作業用としてデザインされたカラビナです。
径の太いロープとの相性がよく、11mmのロープでインクノットをしても窮屈さを感じさせません。
寸法(mm)
縦軸:129、横軸:74、ゲート幅:26
質量(g)
118
タイプ
ゲート:オートロック
破断強度(kN)
縦軸:22、横軸:9、ゲート解放:7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません