曜日別特売
RZQA32-125-40-M9NVL RZQ - 3ポジションシリンダ SMC 68702559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様フルストローク:125mm、一段目ストローク:40mm、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68702559品番RZQA32-125-40-M9NVL
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様フルストローク:125mm、一段目ストローク:40mm、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする