スクラッチボード枠無 紙製 倍判

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68702719 品番12348
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

四隅まで黒塗りが施された紙製のスクラッチボードとメタリックフレーム付きのセット
紙製スクラッチボードにメタリックフレームがついたセットです。制作した作品をすぐに飾れます。
材質:PVC、PS、MDF、鉄。サイズ:スクラッチボード200×150mm、フレーム210×160×15mm。セット内容:スクラッチボード枠無 紙製 150×200mm×1、メタリックフレーム150×200mm×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容スクラッチボード枠無 紙製 150×200mm×1、木目調フレーム150×200mm×1 材質PVC 寸法(mm)スクラッチボード200×150、フレーム227×177×20 種類木目調フレーム付
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする