ホットメイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68702987 品番SO-H18F-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

18Lの大容量タオルウォーマー。おしぼりなら約75本、フェイスタオルなら約30本収納出来ます。

消費電力(W)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:45×28.5×35.5、内:37.4×20×25 庫内容量(L)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※■お取扱い上のご注意
1.本体のスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2.差し込みプラグをコンセントに根元まで完全に差し込んでください。
3.扉を開けて庫内の棚皿を取り出してください。
4.タオルを棚皿に並べ庫内に入れてください。庫内の壁面にタオルが触れないよう、入れすぎにはご注意ください。
タオルは必ずポリ袋に入れてあるものをご使用ください。
5.扉はしっかりと閉めてください。
6.電源スイッチを「ON」にしてください。パイロットランプが点灯して通電を開始します。
7.毎日閉店後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、パイロットランプが消灯していることを確認してください。
※通電中は庫内や棚皿が高温となっておりますので、タオルの出し入れ時は手を触れないようにご注意ください。
※ドレーン受けに溜まった水はあふれないように適時捨ててください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする