パッケージ

M007-XS ニトリルグローブ 川西工業 68702990 M007-XS ニトリルグローブ 川西工業 68702990 M007-XS ニトリルグローブ 川西工業 68702990

ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(125枚) 注文コード 68702990 品番 M007-XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。コンパクトなパッケージで従来品の約43%の容積縮小を実現。※メーカー調べ。

用途医療現場、食品加工、歯科 厚さ(mm)0.07 バイオレットブルー サイズXS 全長(cm)23 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)15.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X100080000010 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:商品チラシ(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする