パッケージ
川西工業
川西工業の 手袋・マスク・感染予防
川西工業の 手袋 医療・検査用
ニトリルグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(125枚)
注文コード
68702999
品番
M007-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。コンパクトなパッケージで従来品の約43%の容積縮小を実現。※メーカー調べ。
用途
医療現場、食品加工、歯科
厚さ(mm)
0.07
色
バイオレットブルー
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
17.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X100080000010
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関連資料:
商品チラシ(0.45MB)