画像準備中

中古タブレットPC【未使用品】 Lenovo TAB M10 Gen3 Wi-Fiモデル RAM 3GB/ROM 32GB/Android12〜/10.1インチ/無線LANあり、カメラあり/端子:Type-C/重量:約460g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68703121 品番ZAAE0037JP
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

未使用品のお手軽AndroidタブレットPC! 閲覧端末として最適。

用途営業端末 付属品箱/ACアダプタ/USBケーブル/カードスロットピン/マニュアル 仕様RAM:3GB 質量(g)460 型番ZAAE0037JP 保証期間90日間 使用CPUUnisoc T610 1.8GHz(オクタコア) 外部メモリーmicroSDXC(最大2TB)対応 画面サイズ10.1インチ OSAndroid12〜 Webカメラあり 無線LANあり ROM32GB

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする