着用例
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の 服飾小物
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ベルト 服飾小物
ストレッチハードベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68703130
品番
PW-1014A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
伸縮性であらゆる動きにフィットできるPUMAストレッチベルト。適度な伸縮と厚み、自由に長さ調整が可能
用途
建設現場・設備工事・農業・DIY・倉庫・運送業
色
ブラック
サイズ
フリー
長さ(cm)
125
素材
ポリプロピレン・天然ゴム