三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68703358 品番85-6322
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。
パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。
キャップとパッキンは接着してあります。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。

容量(mL)200 寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く) 口内径(Φmm)26 ねじ規格38 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 パッキンシリコン/PTFEライナー
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい(121〜130℃ )。締めた状態で行いますと瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
※乾熱滅菌を行う際は、キャップを外し、本体とキャップを別々に180℃・30分を目安に行って下さい。
※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
※急冷、急加熱は絶対におやめ下さい。
※加圧しての使用はできません。
※減圧する場合は、キズがないことを確認の上、微減圧でお使い下さい。(本来、減圧を目的にデザインされたものではありません。)
※凍結する場合は、液量を満量の3/4以下にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする