本体

吸水リストバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68703401 品番 R0415-morningmist
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗顔や水仕事の際に袖口が濡れるストレスを解消するために設計された吸水性抜群のリストバンドです。
高品質マイクロファイバー素材を採用している点。毛足が長くふわふわで、垂れてくる水滴を素早くキャッチし、服や床への水濡れを防ぎます。
洗顔、食器洗い、料理など、日常の水回り作業で大活躍します。
太めで伸縮性のあるバンドなので、しっかりフィットしながらも締め付け感が少なく、長時間の使用でも快適。大人から子どもまで使えるサイズ感で、家族で共有できるのも魅力です。
吊り下げループ付きで、使用後はフックに掛けて乾燥・収納できるため、衛生的で片付けも簡単。
カラーは7色展開(ラベンダーミスト、スイートライラック、ベビーピンクなど)で、しっかりフィットタイプとゆったりタイプから選べます。
インテリアになじむニュアンスカラーで、見た目もおしゃれ。2個セットでコスパも良好です。

仕様着用感:ゆったりフィット 材質フランネル生地、ポリエステル モーニングミスト 寸法(cm)約6×9、ループ長さ:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする