マスク画像

バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード68703629 品番X-3562FT(DS2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。活性炭入。

用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6) 使用限度時間(h)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
注意
※X-3502FT(DS2) バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン 区分DS2 カップ型 使い捨て式 - 【通販モノタロウ】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする