曜日別特売
B6PS-VH*5 ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造) 68703751

ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋注文コード68703751品番B6PS-VH*5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする