FV-217-BL-W70-H65 マッサージベッドBASIC穴無 フィフティ・ヴィジョナリー 68703897

マッサージベッドBASIC穴無

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68703897 品番FV-217-BL-W70-H65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,630
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。

ブルー 材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー 質量(kg)約28 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)190×70×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする