ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート
ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。
A4サイズ(210×300mm)
シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能
周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ
天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能
環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能