フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの チェア 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの ドクター・ナース・クランケチェア
スツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
68704317
品番
FV-318-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,667
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
渦巻のような脚部がさりげなく個性をアピール!オールラウンドに使用できるサロン用スツールです。
色
アイボリー
材質
座面:PVC、五本脚:アルミ、ポンプ:鉄メッキ、車輪:ナイロン
質量(kg)
約4
座面幅(cm)
Φ35
座面高(cm)
42.5〜55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません