サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)4.3μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68704645
品番
RTP8010-4R3N-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ
PC周辺機器:プリンタ
家電:照明機器、LED照明、白物家電
その他:各種電源、産業機器、エネルギー
直流抵抗
0.016Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
4.3
許容電流(mA)
【直流重量】5700、【温度上昇】3100