デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68704679 品番RTP8010-8R2N-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
用途
オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ
PC周辺機器:プリンタ
家電:照明機器、LED照明、白物家電
その他:各種電源、産業機器、エネルギー
直流抵抗0.025Ω RoHS指令(10物質対応)対応 インダクタンス(μH)8.2 許容電流(mA)【直流重量】4100、【温度上昇】2700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする