ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68704755 品番 DH27781W
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。
上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。

(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
用途ファクトライン30専用 仕様2P15A125V抜け止め・2コ用 トラスコ品番858-7749 全長(mm)約800〜1800 質量(kg)0.73 種類S型 適合規格(PS)E
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
※表示の負荷容量(1500Wまで)の範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする