リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68704773 品番 DH24621W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)

(プラグ)ホワイト
(コンセント)セラミックホワイト
仕様2コ用 用途ファクトライン100・60共通 トラスコ品番858-7751 全長(mm)約800〜1800 質量(kg)0.7 定格接地2P15A125V 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする