サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)330μH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直流抵抗
0.748Ω
注文コード
68704776
品番
RTP8010-331M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
直流抵抗
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直流抵抗
0.748Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
330
許容電流(mA)
【直流重量】680、【温度上昇】500