- オンパックス 貼るくつ下用 エステー 68704843

オンパックス 貼るくつ下用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(15個)注文コード68704843品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。
安定した温感が9時間持続します。
薄型の貼るタイプなので、ズレずにフィットし、違和感が少なく使用できます。
消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。
くつ下の色に合わせて選べる、白と黒の2種類のカラーです。

温度持続時間9時間最高温度(℃)43平均温度(℃)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68704843-44362178-- オンパックス 貼るくつ下用 エステー 44362178オンパックス 貼るくつ下用エステー1セット(15個)
1,390
税込1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 勤務時間中
河原町分譲共同ビル管理組合法人その他業種

一つずつが、かばんにいれておくのに便利です。
家を出る時に貼り忘れても、ちょっとした所で使用できます。
9時間の使用時間が長いのも、嬉しいです。

2022-01-31
用途: バイクツーリング
カド商店その他業種

バイクのツーリングで足裏暖か9時間持続が良いです。

対象商品 : 68704868
2022-03-19
用途: 日常使い
建設業・工事業

靴下の下側に貼ると黒い毛玉が大量に発生するため、甲側に貼った方がきれいに使えます。

2021-01-08
用途: 冬季の屋外作業
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

年齢のせいか手足の末端の冷えがひどくなり、特に厳冬期の作業には欠かせない。ホームセンターでは(足の裏に張るタイプを)扱ってないところも有り、非常に助かってます。

対象商品 : 68704843
2018-03-14
用途: 足の防寒

他のいろいろなメーカーのものと比べて一番暖かいし長持ち。

対象商品 : 68704834
2020-11-18
用途: 現場作業時
新海商事株式会社

朝晩めっきり寒くなってきて足が冷たいのでほしくなりました。

対象商品 : 68704834
2018-01-23
用途: 冬の仕事中

いままで3メーカーの製品を使用したけどその中では一番暖かいように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする