サガミ エレク
サガミ エレクの 電子部品(オンボード)
サガミ エレクの 受動部品
サガミ エレクの インダクタ(コイル)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)470μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直流抵抗
0.412Ω
注文コード
68704916
品番
7313NC-471K-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
直流抵抗
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直流抵抗
0.412Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
470
許容電流(mA)
【直流重量】800、【温度上昇】900