デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インダクタンス(μH)22(±20%) 注文コード68704950 品番7G14N-220M-RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はインダクタンスなど3種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 インダクタンス(μH)22(±20%) 最大直流抵抗(mΩ)12.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする