はらないカイロ快温くん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68705123 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

天然ミネラル機能鉱石パージ配合。
遠赤外線効果で温かさが拡がる。
便利に使えるミニサイズ。

温度持続時間7時間 サイズミニ タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)70 平均温度(℃)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68705123
2023-12-26
用途:
寒いときポケットに入れて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニだけに流石に小さいです。手を暖めるには不足です。暖をとるならレギュラーサイズがいいです。
胸ポケットや足元に入れています。小さいですが暖かさは長く持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする