トランス A種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705248 品番SD21050A2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法(mm)79×94×92 電流(A)【2次側】0.5 電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-110-115 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする