BA-3.4 カートリッジバッテリー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705945 品番5342681
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー
別売の急速充電クレードルにも対応
充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間

付属品USBケーブル 適合ボルト800(HL-EL471RC) ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68705945
2018-09-05
用途:
日常的な通勤時の交換用
教育・研究機関

このバッテリーを本体と予備に一つ携行。赤ランプで警告が出たら交換して使っている。交換できるので非常に便利に使っていろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする